Motion
MHM2802500064M

AS RAYMOND
MHM2802500064M

Resorte de extensión con extremos de gancho - 28 mm OD, 64.3 mm Longitud libre, Tamaño de cable de 2.5 mm, Tipo de extremo de gancho, Material de cable musical, Tasa de resorte de 2.39 N/mm
Artículo MI #14166678
No. Fabricante MHM2802500064M
Precio13.99 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AS RAYMOND
MHM2802500064M

Resorte de extensión con extremos de gancho - 28 mm OD, 64.3 mm Longitud libre, Tamaño de cable de 2.5 mm, Tipo de extremo de gancho, Material de cable musical, Tasa de resorte de 2.39 N/mm
Artículo MI #14166678
No. Fabricante MHM2802500064M
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
Precio13.99 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud libre
    64.3 mm
  • Diámetro exterior
    28 mm
  • Peso
    0.0786 lb
  • Ancho
    28 mm
  • Tamaño del cable
    2.5 mm

Detalles

  • País de origen
    CN
  • ECCN
    EAR99
  • Tipo de extremo
    Gancho
  • Código de armonización
    7320.20.5020
  • Material
    Cable musical
  • Cantidad mínima del pedido
    1
  • Tarifa de primavera
    2.39 N/mm
  • Tipo de resorte
    Resorte de extensión con extremos de gancho

Descripción general

Descripción del fabricante
MHM2802500064M MUELLE DE EXTENSIÓN MÉTRICO CON

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo