Especificaciones
Dimensiones
- Longitud libre79.3 mm
- Diámetro exterior28 mm
- Peso0.1349 lb
- Ancho28 mm
- Tamaño del cable2.5 mm
Detalles
- País de origenCN
- ECCNEAR99
- Tipo de extremoGancho
- Código de armonización7320.20.5020
- MaterialAcero inoxidable - 302
- Cantidad mínima del pedido1
- Tarifa de primavera1.25 N/mm
- Tipo de resorteResorte de extensión con extremos de gancho