Especificaciones
Dimensiones
- Longitud libre100 mm
- Diámetro exterior28 mm
- Peso0.2834 lb
- Ancho28 mm
- Tamaño del cable4 mm
Detalles
- País de origenCN
- ECCNEAR99
- Tipo de extremoGancho
- Código de armonización7320.20.5020
- MaterialCable musical
- Cantidad mínima del pedido1
- Tarifa de primavera11.8 N/mm
- Tipo de resorteResorte de extensión con extremos de gancho