Motion
MHM3002800070M

AS RAYMOND
MHM3002800070M

Resorte de extensión con extremos de gancho - 30 mm OD, 69.8 mm Longitud libre, Tamaño de cable de 2.8 mm, Tipo de extremo de gancho, Material de cable musical, Tasa de resorte de 3.11 N/mm
Artículo MI #14166700
No. Fabricante MHM3002800070M
Price$14.49/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AS RAYMOND
MHM3002800070M

Resorte de extensión con extremos de gancho - 30 mm OD, 69.8 mm Longitud libre, Tamaño de cable de 2.8 mm, Tipo de extremo de gancho, Material de cable musical, Tasa de resorte de 3.11 N/mm
Artículo MI #14166700
No. Fabricante MHM3002800070M
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
Price$14.49/each

Especificaciones

Dimensions

  • Longitud libre
    69.8 mm
  • Diámetro exterior
    30 mm
  • Peso
    0.1056 lb
  • Ancho
    30 mm
  • Tamaño del cable
    2.8 mm

Details

  • País de origen
    CN
  • ECCN
    EAR99
  • Tipo de extremo
    Gancho
  • Código de armonización
    7320.20.5020
  • Material
    Cable musical
  • Cantidad mínima del pedido
    1
  • Tarifa de primavera
    3.11 N/mm
  • Tipo de resorte
    Resorte de extensión con extremos de gancho

Descripción general

Descripción del fabricante
MHM3002800070M MUELLE DE EXTENSIÓN MÉTRICO CON

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo