Especificaciones
Dimensiones
- Longitud libre69.8 mm
- Diámetro exterior30 mm
- Peso0.1205 lb
- Ancho30 mm
- Tamaño del cable2.8 mm
Detalles
- País de origenCN
- ECCNEAR99
- Tipo de extremoGancho
- Código de armonización7320.20.5020
- MaterialAcero inoxidable - 302
- Cantidad mínima del pedido1
- Tarifa de primavera2.59 N/mm
- Tipo de resorteResorte de extensión con extremos de gancho
Descripción general
Descripción del fabricante
MHM3002800070S MUELLE DE EXTENSIÓN MÉTRICO CON