Especificaciones
Dimensions
- Longitud libre112 mm
- Diámetro exterior30 mm
- Peso0.275 lb
- Ancho30 mm
- Tamaño del cable2.8 mm
Details
- País de origenCN
- ECCNEAR99
- Tipo de extremoGancho
- Código de armonización7320.20.5020
- MaterialAcero inoxidable - 302
- Cantidad mínima del pedido1
- Tarifa de primavera1.04 N/mm
- Tipo de resorteResorte de extensión con extremos de gancho
Descripción general
Descripción del fabricante
MHM3002800112S MUELLE DE EXTENSIÓN MÉTRICO CON