Motion
MHM3002800154S

AS RAYMOND
MHM3002800154S

Resorte de extensión con extremos de gancho - 30 mm OD, 154 mm Longitud libre, Tamaño de cable de 2.8 mm, Tipo de extremo de gancho, Acero inoxidable - Material 302 , Tasa de resorte de 0.65 N/mm
Artículo MI #14166707
No. Fabricante MHM3002800154S
Precio27.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AS RAYMOND
MHM3002800154S

Resorte de extensión con extremos de gancho - 30 mm OD, 154 mm Longitud libre, Tamaño de cable de 2.8 mm, Tipo de extremo de gancho, Acero inoxidable - Material 302 , Tasa de resorte de 0.65 N/mm
Artículo MI #14166707
No. Fabricante MHM3002800154S
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
Precio27.80 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud libre
    154 mm
  • Diámetro exterior
    30 mm
  • Peso
    0.4277 lb
  • Ancho
    30 mm
  • Tamaño del cable
    2.8 mm

Detalles

  • País de origen
    CN
  • ECCN
    EAR99
  • Tipo de extremo
    Gancho
  • Código de armonización
    7320.20.5020
  • Material
    Acero inoxidable - 302
  • Cantidad mínima del pedido
    1
  • Tarifa de primavera
    0.65 N/mm
  • Tipo de resorte
    Resorte de extensión con extremos de gancho

Descripción general

Descripción del fabricante
MHM3002800154S MUELLE DE EXTENSIÓN MÉTRICO CON

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good