Especificaciones
Dimensiones
- Longitud libre113 mm
- Diámetro exterior32 mm
- Peso0.4769 lb
- Ancho32 mm
- Tamaño del cable4.5 mm
Detalles
- País de origenCN
- ECCNEAR99
- Tipo de extremoGancho
- Código de armonización7320.20.5020
- MaterialAcero inoxidable - 302
- Cantidad mínima del pedido1
- Tarifa de primavera10.5 N/mm
- Tipo de resorteResorte de extensión con extremos de gancho