Motion
MHM3603200179M

AS RAYMOND
MHM3603200179M

Resorte de extensión con extremos de gancho - 36 mm OD, 179 mm Longitud libre, Tamaño de cable de 3.2 mm, Tipo de extremo de gancho, Material de cable musical, Tasa de resorte de 0.76 N/mm
Artículo MI #14166728
No. Fabricante MHM3603200179M
Price$20.58/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AS RAYMOND
MHM3603200179M

Resorte de extensión con extremos de gancho - 36 mm OD, 179 mm Longitud libre, Tamaño de cable de 3.2 mm, Tipo de extremo de gancho, Material de cable musical, Tasa de resorte de 0.76 N/mm
Artículo MI #14166728
No. Fabricante MHM3603200179M
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
Price$20.58/each

Especificaciones

Dimensions

  • Longitud libre
    179 mm
  • Diámetro exterior
    36 mm
  • Peso
    0.5918 lb
  • Ancho
    36 mm
  • Tamaño del cable
    3.2 mm

Details

  • País de origen
    CN
  • ECCN
    EAR99
  • Tipo de extremo
    Gancho
  • Código de armonización
    7320.20.5020
  • Material
    Cable musical
  • Cantidad mínima del pedido
    1
  • Tarifa de primavera
    0.76 N/mm
  • Tipo de resorte
    Resorte de extensión con extremos de gancho

Descripción general

Descripción del fabricante
MHM3603200179M MUELLE DE EXTENSIÓN MÉTRICO CON

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo