Especificaciones
Dimensiones
- Longitud libre172 mm
- Diámetro exterior36 mm
- Peso1.0153 lb
- Ancho36 mm
- Tamaño del cable5 mm
Detalles
- País de origenCN
- ECCNEAR99
- Tipo de extremoGancho
- Código de armonización7320.20.5020
- MaterialAcero inoxidable - 302
- Cantidad mínima del pedido1
- Tarifa de primavera7.11 N/mm
- Tipo de resorteResorte de extensión con extremos de gancho