Especificaciones
Dimensiones
- Longitud libre127 mm
- Diámetro exterior45 mm
- Peso0.5587 lb
- Ancho45 mm
- Tamaño del cable4 mm
Detalles
- País de origenCN
- ECCNEAR99
- Tipo de extremoGancho
- Código de armonización7320.20.5020
- MaterialAcero inoxidable - 302
- Cantidad mínima del pedido1
- Tarifa de primavera1.97 N/mm
- Tipo de resorteResorte de extensión con extremos de gancho