Especificaciones
Dimensiones
- Longitud libre303 mm
- Diámetro exterior45 mm
- Peso1.6646 lb
- Ancho45 mm
- Tamaño del cable4 mm
Detalles
- País de origenCN
- ECCNEAR99
- Tipo de extremoGancho
- Código de armonización7320.20.5020
- MaterialCable musical
- Cantidad mínima del pedido1
- Tarifa de primavera0.63 N/mm
- Tipo de resorteResorte de extensión con extremos de gancho