Motion
MHM5004500250S

AS RAYMOND
MHM5004500250S

Resorte de extensión con extremos de gancho - 50 mm OD, 250 mm Longitud libre, Tamaño de cable de 4.5 mm, Tipo de extremo de gancho, Acero inoxidable - Material 302 , Tasa de resorte de 0.92 N/mm
Artículo MI #14166767
No. Fabricante MHM5004500250S
Price$59.64/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AS RAYMOND
MHM5004500250S

Resorte de extensión con extremos de gancho - 50 mm OD, 250 mm Longitud libre, Tamaño de cable de 4.5 mm, Tipo de extremo de gancho, Acero inoxidable - Material 302 , Tasa de resorte de 0.92 N/mm
Artículo MI #14166767
No. Fabricante MHM5004500250S
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
Price$59.64/each

Especificaciones

Dimensions

  • Longitud libre
    250 mm
  • Diámetro exterior
    50 mm
  • Peso
    1.8511 lb
  • Ancho
    50 mm
  • Tamaño del cable
    4.5 mm

Details

  • País de origen
    CN
  • ECCN
    EAR99
  • Tipo de extremo
    Gancho
  • Código de armonización
    7320.20.5020
  • Material
    Acero inoxidable - 302
  • Cantidad mínima del pedido
    1
  • Tarifa de primavera
    0.92 N/mm
  • Tipo de resorte
    Resorte de extensión con extremos de gancho

Descripción general

Descripción del fabricante
MHM5004500250S MUELLE DE EXTENSIÓN MÉTRICO CON

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good