Especificaciones
Dimensiones
- Longitud libre340 mm
- Diámetro exterior50 mm
- Peso2.7627 lb
- Ancho50 mm
- Tamaño del cable4.5 mm
Detalles
- País de origenCN
- ECCNEAR99
- Tipo de extremoGancho
- Código de armonización7320.20.5020
- MaterialAcero inoxidable - 302
- Cantidad mínima del pedido1
- Tarifa de primavera0.62 N/mm
- Tipo de resorteResorte de extensión con extremos de gancho