Especificaciones
Dimensiones
- Longitud libre202 mm
- Diámetro exterior55 mm
- Peso1.6334 lb
- Ancho55 mm
- Tamaño del cable5 mm
Detalles
- País de origenCN
- ECCNEAR99
- Tipo de extremoGancho
- Código de armonización7320.20.5020
- MaterialAcero inoxidable - 302
- Cantidad mínima del pedido1
- Tarifa de primavera1.7 N/mm
- Tipo de resorteResorte de extensión con extremos de gancho