Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior6 mm
- Peso0.00287 lb
- Ancho6 mm
- Tamaño del cable1.2 mm
Detalles
- País de origenCN;EE. UU.
- ECCNEAR99
- Tipo de extremoBucle de giro completo
- Código de armonización7320.20.5020
- MaterialCable musical
- Cantidad mínima del pedido10
- Tarifa de primavera12 N/mm
- Tipo de resorteMuelle de extensión