Motion
T31960
Resorte de extensión - 10 mm OD, 1.4 mm Tamaño de cable, Tipo de extremo de bucle de giro completo, Material de cable musical, 3.83 N/mm Tasa de resorte
Artículo MI #14167420
No. Fabricante T31960
Precio4.32 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Resorte de extensión - 10 mm OD, 1.4 mm Tamaño de cable, Tipo de extremo de bucle de giro completo, Material de cable musical, 3.83 N/mm Tasa de resorte
Artículo MI #14167420
No. Fabricante T31960
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
Precio4.32 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    10 mm
  • Peso
    0.00778 lb
  • Ancho
    10 mm
  • Tamaño del cable
    1.4 mm

Detalles

  • País de origen
    CN;EE. UU.
  • ECCN
    EAR99
  • Tipo de extremo
    Bucle de giro completo
  • Código de armonización
    7320.20.5020
  • Material
    Cable musical
  • Cantidad mínima del pedido
    10
  • Tarifa de primavera
    3.83 N/mm
  • Tipo de resorte
    Muelle de extensión

Descripción general

Descripción del fabricante
T31960 EXTENSIÓN MÉTRICA - CABLE MUSICAL

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo