Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior5 mm
- Peso0.00098 lb
- Ancho5 mm
- Tamaño del cable0.7 mm
Detalles
- País de origenCN;EE. UU.
- ECCNEAR99
- Tipo de extremoBucle de giro completo
- Código de armonización7320.20.5020
- MaterialAcero inoxidable - 302
- Cantidad mínima del pedido10
- Tarifa de primavera1.6 N/mm
- Tipo de resorteMuelle de extensión