Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior9 mm
- Peso0.0038 lb
- Ancho9 mm
- Tamaño del cable0.8 mm
Detalles
- País de origenCN;EE. UU.
- ECCNEAR99
- Tipo de extremoBucle de giro completo
- Código de armonización7320.20.5020
- MaterialAcero inoxidable - 302
- Cantidad mínima del pedido10
- Tarifa de primavera0.25 N/mm
- Tipo de resorteMuelle de extensión