Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior4.5 mm
- Peso0.00088 lb
- Ancho4.5 mm
- Tamaño del cable0.9 mm
Detalles
- País de origenCN;EE. UU.
- ECCNEAR99
- Tipo de extremoBucle de giro completo
- Código de armonización7320.20.5020
- MaterialAcero inoxidable - 302
- Cantidad mínima del pedido10
- Tarifa de primavera11.91 N/mm
- Tipo de resorteMuelle de extensión