Motion
T41580
Resorte de extensión - 7 mm OD, Tamaño de cable de 1 mm, Tipo de extremo de bucle de giro completo, Acero inoxidable - Material 302 , Tasa de resorte 2.45 N/mm
Artículo MI #14167635
No. Fabricante T41580
Price$5.48/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Resorte de extensión - 7 mm OD, Tamaño de cable de 1 mm, Tipo de extremo de bucle de giro completo, Acero inoxidable - Material 302 , Tasa de resorte 2.45 N/mm
Artículo MI #14167635
No. Fabricante T41580
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
Price$5.48/each

Especificaciones

Dimensions

  • Diámetro exterior
    7 mm
  • Peso
    0.00275 lb
  • Ancho
    7 mm
  • Tamaño del cable
    1 mm

Details

  • País de origen
    CN;EE. UU.
  • ECCN
    EAR99
  • Tipo de extremo
    Bucle de giro completo
  • Código de armonización
    7320.20.5020
  • Material
    Acero inoxidable - 302
  • Cantidad mínima del pedido
    10
  • Tarifa de primavera
    2.45 N/mm
  • Tipo de resorte
    Muelle de extensión

Descripción general

Descripción del fabricante
T41580 EXTENSIÓN MÉTRICA - SS

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo