Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior12 mm
- Peso0.00593 lb
- Ancho12 mm
- Tamaño del cable1.1 mm
Detalles
- País de origenCN;EE. UU.
- ECCNEAR99
- Tipo de extremoBucle de giro completo
- Código de armonización7320.20.5020
- MaterialAcero inoxidable - 302
- Cantidad mínima del pedido10
- Tarifa de primavera0.96 N/mm
- Tipo de resorteMuelle de extensión