Motion
T42740
Resorte de extensión - 30 mm OD, 2.8 mm Tamaño de cable, Tipo de extremo de bucle de giro completo, Acero inoxidable - Material 302 , Tasa de resorte 1.62 N/mm
Artículo MI #14167751
No. Fabricante T42740
Precio20.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Resorte de extensión - 30 mm OD, 2.8 mm Tamaño de cable, Tipo de extremo de bucle de giro completo, Acero inoxidable - Material 302 , Tasa de resorte 1.62 N/mm
Artículo MI #14167751
No. Fabricante T42740

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio20.08 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    30 mm
  • Peso
    0.11739 lb
  • Ancho
    30 mm
  • Tamaño del cable
    2.8 mm

Detalles

  • País de origen
    CN;EE. UU.
  • ECCN
    EAR99
  • Tipo de extremo
    Bucle de giro completo
  • Código de armonización
    7320.20.5020
  • Material
    Acero inoxidable - 302
  • Cantidad mínima del pedido
    10
  • Tarifa de primavera
    1.62 N/mm
  • Tipo de resorte
    Muelle de extensión

Descripción general

Descripción del fabricante
T42740 EXTENSIÓN MÉTRICA - SS

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo