Motion
23236CAMW509

NSK
23236CAMW509

Cojinete de rodillos esférico - 180 mm D.I., 320 mm D.E., 112 mm Ancho, 1:12 Mandril cónico, Abierto
Artículo MI #14171908
No. Fabricante 23236CAMW509
Precio6,838.12 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
23236CAMW509

Cojinete de rodillos esférico - 180 mm D.I., 320 mm D.E., 112 mm Ancho, 1:12 Mandril cónico, Abierto
Artículo MI #14171908
No. Fabricante 23236CAMW509
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
Precio6,838.12 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    180 mm
  • Exterior Diámetro  
    320 mm
  • En general Ancho  
    112 mm
  • Peso
    38.58 kg

Detalles

  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Material de la jaula
    Latón
  • Tipo de jaula
    Anillo exterior
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    Rodamiento de rodillos esféricos, series 232 , W509: E7 + S11 (estabilización del calor hasta 200°C) + Especificación especial de embalaje para evitar daños en el envío
  • Capacidad de carga dinámica
    1620000 N
  • Autorización interna
    CN
  • Tipo de orificio de lubricación
    Ranura y orificio de lubricación
  • RPM Máx.
    1100 rpm
  • RPM máximas (grasa)
    850 rpm
  • Velocidad máxima
    1100 rpm
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Serie
    232
  • Capacidad de carga estática
    2110000 N

Descripción general

Descripción del fabricante
23236CAMW509 COJINETE DE RODILLO

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos