Motion
23280CAME4CG423SB

NSK
23280CAME4CG423SB

Cojinete de rodillos esférico - 400 mm D.I., 720 mm D.E., 256 mm Ancho, 1:12 Mandril cónico, Abierto
Artículo MI #14171909
No. Fabricante 23280CAME4CG423SB
Precio94,123.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
23280CAME4CG423SB

Cojinete de rodillos esférico - 400 mm D.I., 720 mm D.E., 256 mm Ancho, 1:12 Mandril cónico, Abierto
Artículo MI #14171909
No. Fabricante 23280CAME4CG423SB
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
Precio94,123.82 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    400 mm
  • Exterior Diámetro  
    720 mm
  • En general Ancho  
    256 mm
  • Peso
    459.21 kg

Detalles

  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Material de la jaula
    Latón
  • Tipo de jaula
    Anillo exterior
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    Rodamiento de rodillos esféricos, serie 232
  • Capacidad de carga dinámica
    5800000 N
  • Autorización interna
    CN
  • Tipo de orificio de lubricación
    Ranura y orificio de lubricación
  • RPM Máx.
    450 rpm
  • RPM máximas (grasa)
    340 rpm
  • Velocidad máxima
    450 rpm
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Serie
    232
  • Capacidad de carga estática
    1.04E7 N

Descripción general

Descripción del fabricante
23280CAME4CG423SB COJINETE DE RODILLO