Motion
24032CK30W507

NSK
24032CK30W507

Cojinete de rodillos esférico - 160 mm D.I., 240 mm D.E., 80 mm Ancho, 1:30 Mandril cónico, Abierto
Artículo MI #14171912
No. Fabricante 24032CK30W507
Precio3,441.57 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
24032CK30W507

Cojinete de rodillos esférico - 160 mm D.I., 240 mm D.E., 80 mm Ancho, 1:30 Mandril cónico, Abierto
Artículo MI #14171912
No. Fabricante 24032CK30W507
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
Precio3,441.57 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    160 mm
  • Exterior Diámetro  
    240 mm
  • En general Ancho  
    80 mm
  • Peso
    12.36575 kg

Detalles

  • Tipo de orificio
    Conocido 1:30
  • Tipo de jaula
    Anillo exterior
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Autorización interna
    CN
  • Tipo de orificio de lubricación
    Ranura y orificio de lubricación
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Serie
    240

Descripción general

Descripción del fabricante
24032CK30W507 COJINETE DE RODILLO