Motion
24072CAMK30E4C3

NSK
24072CAMK30E4C3

Cojinete de rodillos esférico - 360 mm D.I., 540 mm D.E., 180 mm Ancho, 1:30 Mandril cónico, Abierto
Artículo MI #14171913
No. Fabricante 24072CAMK30E4C3
Precio45,734.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
24072CAMK30E4C3

Cojinete de rodillos esférico - 360 mm D.I., 540 mm D.E., 180 mm Ancho, 1:30 Mandril cónico, Abierto
Artículo MI #14171913
No. Fabricante 24072CAMK30E4C3
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
Precio45,734.10 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    360 mm
  • Radio de filete
    4 mm
  • Exterior Diámetro  
    540 mm
  • En general Ancho  
    180 mm
  • Peso
    306.443 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Conocido 1:30
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Capacidad de carga dinámica
    820552.85 lbf
  • Autorización interna
    C3
  • RPM Máx.
    1200 rpm
  • RPM máximas (grasa)
    450 rpm
  • Velocidad máxima
    1200 rpm
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Serie
    240
  • Capacidad de carga estática
    1371334.9 lbf

Descripción general

Descripción del fabricante
24072CAMK30E4C3 COJINETE DE RODILLO