Motion
24152CAG3KC3P55W507

NSK
24152CAG3KC3P55W507

Cojinete de rodillos esférico - 260 mm D.I., 440 mm D.E., 180 mm Ancho, 1:12 Mandril cónico, Abierto
Artículo MI #14171914
No. Fabricante 24152CAG3KC3P55W507
Precio33,471.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
24152CAG3KC3P55W507

Cojinete de rodillos esférico - 260 mm D.I., 440 mm D.E., 180 mm Ancho, 1:12 Mandril cónico, Abierto
Artículo MI #14171914
No. Fabricante 24152CAG3KC3P55W507
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
Precio33,471.10 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    260 mm
  • Exterior Diámetro  
    440 mm
  • En general Ancho  
    180 mm
  • Peso
    109.16 kg

Detalles

  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Material de la jaula
    Latón
  • Tipo de jaula
    Anillo exterior
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    Rodamiento de rodillos esféricos, serie 241, TL: acero resistente y de larga duración
  • Capacidad de carga dinámica
    3200000 N
  • Autorización interna
    C3
  • Tipo de orificio de lubricación
    Ranura y orificio de lubricación
  • RPM máximas (grasa)
    600 rpm
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Serie
    241
  • Capacidad de carga estática
    4700000 N

Descripción general

Descripción del fabricante
24152CAG3KC3P55W507 COJINETE DE RODILLO