Especificaciones
Dimensions
- Bore Diameter0.4375 pulg.
- Diámetro exterior1.5000 pulg.
- Ancho general0.9375 pulg.
- Roller Diameter1.5000 pulg.
- Roller Width0.9375 pulg.
- Peso0.37 lb
Details
- Elemento de cojineteRodillos de aguja
- Material del cojinete52100 Acero de cojinete
- Tipo de cierreSellado
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteYCRDC-24
- Página de producto del fabricante
- Material52100 Acero de cojinete
- Temperatura máxima de funcionamiento230 °F
- RPM Máx.2400 rpm
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -30 a 110 °C
- Tipo de productoRodillos de yugo plano y con corona
- Material del rodilloAcero de cojinetes
- Forma del rodilloCrowned
- SerieYCRDC
Descripción general
Descripción del fabricante
YCRDC-24 YOKE