Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1.1250 pulg.
- Diámetro exterior3.5000 pulg.
- Ancho general2.0625 pulg.
- Rodillo Diámetro3.5000 pulg.
- Rodillo Ancho2.0625 pulg.
- Peso4.5 lb
Detalles
- Elemento de cojineteRodillos de aguja
- Material del cojinete52100 Acero de cojinete
- Tipo de cierreSellado
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteYCRDC-56
- Página de producto del fabricante
- Material52100 Acero de cojinete
- Temperatura máxima de funcionamiento230 °F
- RPM Máx.1100 rpm
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -30 a 110 °C
- Tipo de productoRodillos de yugo plano y con corona
- Material del rodilloAcero de cojinetes
- Forma del rodilloCrowned
- SerieYCRDC