Motion
SC010R-023-004

ZERO MAX
SC010R-023-004

Serie SC, 19 mm OD, 25.9 mm OAL
Artículo MI #14210983
No. Fabricante SC010R-023-004
Precio148.47 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ZERO MAX
SC010R-023-004

Serie SC, 19 mm OD, 25.9 mm OAL
Artículo MI #14210983
No. Fabricante SC010R-023-004
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
Precio148.47 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro mín. del orificio
    0.1250 pulg., 3 mm
  • Diámetro exterior
    19 mm
  • Longitud total
    25.90 mm
  • Peso
    15 g

Detalles

  • Tipo de producto
    Acoplamientos de disco completos
  • Serie
    SC
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    8.9 pulg-lb

Descripción general

Descripción del fabricante
SERVO DE DOBLE FLEXIÓN TAMAÑO SC010R-023-004 10

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo