Motion
TT1X-JF-003-001

Zero Max
TT1X-JF-003-001

Embrague mecánico - 0.5000 pulg., orificio máx. 12 mm
Artículo MI #14211081
No. Fabricante TT1X-JF-003-001
Precio703.47 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Zero Max
TT1X-JF-003-001

Embrague mecánico - 0.5000 pulg., orificio máx. 12 mm
Artículo MI #14211081
No. Fabricante TT1X-JF-003-001
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
Precio703.47 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    1.5000 pulg., 38.10 mm
  • Diámetro máximo del orificio
    0.5000 pulg., 12 mm
  • Diámetro mín. del orificio
    0.2500 pulg., 6 mm
  • Orificio mínimo
    0.2500 pulg.;6 mm
  • Longitud total
    1.5000 pulg., 38.10 mm
  • Peso
    0.5 lb

Detalles

  • Rango de par
    3 a 60, 0.3 a 6.8 N-m

Descripción general

Descripción del fabricante
TT1X-JF-003-001 TORQ-TENDER JF MOUNT CON

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo