Especificaciones
Dimensiones
- Longitud3.4700 pulg., 88.14 mm
- Diámetro mín. del orificio0.5000 pulg., 14 mm
- Orificio mínimo0.5000 pulg.;14 mm
- Diámetro exterior3.0000 pulg., 76.20 mm
- Diámetro total3.0000 pulg., 76.20 mm
- Longitud total3.4700 pulg., 88.14 mm
- Peso3.25 lb
Detalles
- Rango de par18 a 500, 2.0 a 56.5 N-m
Descripción general
Descripción del fabricante
TT3-C-008-002-014 ACOPLAMIENTO TORQ-TENDER