Motion
TT3-S-005-017

Zero Max
TT3-S-005-017

Embrague mecánico - 1.1250 pulg., 28 mm Máx. Orificio, 3.0000 pulg., 76.20 mm OD
Artículo MI #14211142
No. Fabricante TT3-S-005-017
Precio1,166.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Zero Max
TT3-S-005-017

Embrague mecánico - 1.1250 pulg., 28 mm Máx. Orificio, 3.0000 pulg., 76.20 mm OD
Artículo MI #14211142
No. Fabricante TT3-S-005-017
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
Precio1,166.55 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    3.4700 pulg., 88.14 mm
  • Diámetro máximo del orificio
    1.1250 pulg., 28 mm
  • Diámetro mín. del orificio
    0.5000 pulg., 14 mm
  • Orificio mínimo
    0.5000 pulg.;14 mm
  • Diámetro exterior
    3.0000 pulg., 76.20 mm
  • Diámetro total
    3.0000 pulg., 76.20 mm
  • Longitud total
    3.4700 pulg., 88.14 mm
  • Peso
    3.25 lb

Detalles

  • Rango de par
    18 a 500, 2.0 a 56.5 N-m

Descripción general

Descripción del fabricante
TT3-S-005-017 AUTOSOPORTE CON LICITACIONES TORQ W

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo