Motion
TT3TAN-CD-004-004-002

Zero Max
TT3TAN-CD-004-004-002

ACOPLAMIENTO TORQ-TENDER CON DISCO CON ORIFICIO DE 1.000 IN
Artículo MI #14211145
No. Fabricante TT3TAN-CD-004-004-002
Precio2,147.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Zero Max
TT3TAN-CD-004-004-002

ACOPLAMIENTO TORQ-TENDER CON DISCO CON ORIFICIO DE 1.000 IN
Artículo MI #14211145
No. Fabricante TT3TAN-CD-004-004-002
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
Precio2,147.51 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    4.7100 pulg., 119.63 mm
  • Diámetro mín. del orificio
    0.5000 pulg., 14 mm
  • Orificio mínimo
    0.5000 pulg.;14 mm
  • Longitud total
    4.7100 pulg., 119.63 mm
  • Peso
    5 lb

Detalles

  • Rango de par
    240 a 1000, 27.1 a 113.0 N-m

Descripción general

Descripción del fabricante
TT3TAN-CD-004-004-002 COUPLI DE TORQ-TENDER

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo