Motion
ETP-1-7/16

Zero Max
ETP-1-7/16

Casquillo sin llave - Serie ETP-CLASSIC, 1.4375 in ID, 50 mm OD
Artículo MI #14211194
No. Fabricante ETP-1-7/16
Precio377.06 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Zero Max
ETP-1-7/16

Casquillo sin llave - Serie ETP-CLASSIC, 1.4375 in ID, 50 mm OD
Artículo MI #14211194
No. Fabricante ETP-1-7/16
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
Precio377.06 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del perno
    M5
  • Diámetro interno
    1.4375 pulg.
  • Empuje máximo transmitido
    7149 lbf
  • Exterior Diámetro  
    50 mm
  • Longitud total
    59 mm
  • Tamaño del tornillo
    M5
  • Peso
    0.99 lb

Detalles

  • Tipo de brida
    Con bridas
  • Par de apriete de instalación
    5.9 pies-libras
  • Par de torsión máximo transmitido
    428 pies-libras
  • Número de tornillos de bloqueo
    6
  • Serie
    ETP-CLÁSICO
  • Fuerza axial transmisible
    7149 lbf

Descripción general

Descripción del fabricante
ETP-1-7/16 ETP 1-7/16" ID CLASSIC BUSHIN

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo