Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del pernoM6
- Diámetro interno65 mm
- Presión de contacto del cubo20595 psi
- Exterior Diámetro84 mm
- Longitud total102 mm
- Tamaño del tornilloM6
- Peso3.79 lb
Detalles
- Tipo de bridaCon bridas
- Par de apriete de instalación9.6 pies-libras
- Número de tornillos de bloqueo8
- Fuerza axial transmisible24278 lbf