Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro máximo del orificio1.3750 pulg., 35 mm
- Diámetro mín. del orificio0.5630 pulg., 14 mm
- Diámetro exterior69.50 mm
- Longitud total81 mm
Detalles
- Distancia entre los extremos del eje0.8700 pulg.;22.00 mm
- Par pico950 pulg-lb;106 N-m
- Tipo de productoAcoplamientos de disco completos
- Clasificación de par (pulg.-lb)475 pulg-lb