Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro máximo del orificio0.4375 pulg., 11 mm
- Diámetro mín. del orificio0.1875 pulg., 4 mm
- Diámetro exterior26 mm
- Longitud total32.30 mm
- Peso35 g, 1.3 oz
Detalles
- Distancia entre los extremos del eje0.4250 pulg.;10.80 mm
- Tipo de productoAcoplamientos de disco completos
- Clasificación de par (pulg.-lb)18 pulg-lb