Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro máximo del orificio0.5000 pulg., 14 mm
- Diámetro mín. del orificio0.2500 pulg., 5 mm
- Diámetro exterior29 mm
- Longitud total23.40 mm
- Peso29 g, 1.0 oz
Detalles
- Distancia entre los extremos del eje0.0750 pulg.;1.90 mm
- Tipo de productoAcoplamientos de disco completos
- Clasificación de par (pulg.-lb)35 pulg-lb