Motion
SD100R

ZERO MAX
SD100R

104 mm OD, 2.7500 pulg. OAL
Artículo MI #14211253
No. Fabricante SD100R
Precio963.29 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ZERO MAX
SD100R

104 mm OD, 2.7500 pulg. OAL
Artículo MI #14211253
No. Fabricante SD100R
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
Precio963.29 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro máximo del orificio
    1.7500 pulg., 45 mm
  • Diámetro mín. del orificio
    1.3125 pulg., 32 mm
  • Diámetro exterior
    104 mm
  • Longitud total
    2.7500 pulg.
  • Peso
    1181 g, 41.6 oz

Detalles

  • Distancia entre los extremos del eje
    0.3860 pulg.;9.80 mm
  • Tipo de producto
    Acoplamientos de disco completos
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    2213 pulg-lb

Descripción general

Descripción del fabricante
SERVOCOPLOS DE FLEXIÓN SIMPLE TAMAÑO SD100R 100

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo