Motion
TT4X-JF

ZERO MAX
TT4X-JF

Embrague mecánico - 1.7500 pulg., orificio máx. 45 mm
Artículo MI #14211277
No. Fabricante TT4X-JF
Price$3,238.06/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ZERO MAX
TT4X-JF

Embrague mecánico - 1.7500 pulg., orificio máx. 45 mm
Artículo MI #14211277
No. Fabricante TT4X-JF
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
Price$3,238.06/each

Especificaciones

Dimensions

  • Longitud
    4.3750 pulg., 111.10 mm
  • Diámetro máximo del orificio
    1.7500 pulg., 45 mm
  • Diámetro mín. del orificio
    0.7500 pulg., 19 mm
  • Orificio mínimo
    0.7500 pulg.;19 mm
  • Longitud total
    4.3750 pulg., 111.10 mm
  • Peso
    15 lb

Details

  • Rango de par
    84.7 a 339.0 N-m, 750 a 3000

Descripción general

Descripción del fabricante
TT4X-JF MONTAJE JF TORQ-TENDER

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo