Especificaciones
Dimensiones
- Placa de montaje Tamaño4.0000 x 4-1/2 pulg.
- Altura total9.5000 pulg.
- Diámetro de la rueda8.0000 pulg.
Detalles
- Tipo de plataforma de ruedaSoldadura
- Tipo de ruedaRígido
- Capacidad de carga1900 lb
- Tipo de productoRuedas de placa
- Tipo de cojinete de ruedaBola sellada de precisión
- Color de la ruedaBanda gris en el centro de aluminio
- Material de la ruedaPoliuretano
- Tipo de material de ruedaPoliuretano
- Tipo de ruedaUltraGlide 24-7