Motion
S-7510-SPRT-4SL-ZB

Hamilton Caster
S-7510-SPRT-4SL-ZB

Capacidad de 1000 lb, 10.5000 in de diámetro, 400.0000 x 6.0000 in de tamaño de neumático
Artículo MI #14211656
No. Fabricante S-7510-SPRT-4SL-ZB
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Hamilton Caster
S-7510-SPRT-4SL-ZB

Capacidad de 1000 lb, 10.5000 in de diámetro, 400.0000 x 6.0000 in de tamaño de neumático
Artículo MI #14211656
No. Fabricante S-7510-SPRT-4SL-ZB
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la cara
    4.0000 pulg.
  • Espaciado máx. entre orificios de pernos
    3-3/8 x 5-1/4 pulg.
  • Espaciado mínimo entre orificios de pernos
    2-3/8 x 4-15/16 pulg.
  • Placa de montaje Tamaño  
    4-1/2 x 6-1/2 pulg.
  • Altura total
    12.1250 pulg.
  • Tamaño del neumático
    400.0000 x 6.0000 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    10.5000 pulg.

Detalles

  • Tipo de plataforma de rueda
    Pasador de horquilla forjado integral
  • Tipo de rueda
    Giro
  • Capacidad de carga
    1000 lb
  • Tipo de producto
    Ruedas neumáticas
  • Tipo de cojinete de rueda
    Rodillo cónico
  • Color de la rueda
    Neumático negro sobre borde negro
  • Material de la rueda
    Goma
  • Tipo de material de rueda
    Goma
  • Tipo de rueda
    Neumático sólido HD

Descripción general

Descripción del fabricante
S-7510-SPRT-4SL-ZB GIRATORIO 7500 10" SÓLIDO

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo