Motion
S-CH-63SWF70D

Hamilton Caster
S-CH-63SWF70D

Material de la rueda de poliuretano, 6.0000 pulg. de diámetro de la rueda, 3.0000 pulg. de ancho de la cara, capacidad de carga de 3100 lb
Artículo MI #14211674
No. Fabricante S-CH-63SWF70D
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Hamilton Caster
S-CH-63SWF70D

Material de la rueda de poliuretano, 6.0000 pulg. de diámetro de la rueda, 3.0000 pulg. de ancho de la cara, capacidad de carga de 3100 lb
Artículo MI #14211674
No. Fabricante S-CH-63SWF70D
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la cara
    3.0000 pulg.
  • Espaciado máx. entre orificios de pernos
    4-1/8 x 6-1/8 pulg.
  • Espaciado mínimo entre orificios de pernos
    3-3/8 x 5-1/4 pulg.
  • Placa de montaje Tamaño  
    5-1/4 x 7-1/4 pulg.
  • Altura total
    8.0000 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    6.0000 pulg.

Detalles

  • Tipo de plataforma de rueda
    Pasador de horquilla forjado integral
  • Tipo de rueda
    Giro
  • Capacidad de carga
    3100 lb
  • Tipo de producto
    Ruedas de placa
  • Color de la rueda
    Banda negra en el centro de aluminio
  • Material de la rueda
    Poliuretano
  • Tipo de material de rueda
    Poliuretano
  • Tipo de rueda
    UltraGlide XC

Descripción general

Descripción del fabricante
S-CH-63SWF70D RUEDA GIRATORIA CH 6 X 3 ULT

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo