Especificaciones
Dimensions
- Ancho de la cara2.0000 pulg.
- Espaciado máx. entre orificios de pernos1-3/4 x 3.0000 pulg.
- Espaciado mínimo entre orificios de pernos1-3/4 x 2-7/8 pulg.
- Mounting Plate Size2-1/2 x 3-5/8 pulg.
- Altura total5.1250 pulg.
- Diámetro de la rueda4.0000 pulg.
Details
- Tipo de plataforma de ruedaSin pasador King
- Tipo de ruedaGiro
- Capacidad de carga1000 lb
- Tipo de productoRuedas de placa
- Tipo de cojinete de ruedaBola sellada de precisión
- Color de la ruedaBanda negra en el centro de aluminio
- Material de la ruedaPoliuretano
- Tipo de material de ruedaPoliuretano
- Tipo de ruedaUltraGlide XC
Descripción general
Descripción del fabricante
RUEDA GIRATORIA S-EN-4SWF70D EN 4X2 ULTRAG
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad