Motion
S-SEC-83SWF70D

Hamilton Caster
S-SEC-83SWF70D

Material de la rueda de poliuretano, 8.0000 pulg. de diámetro de la rueda, 3.0000 pulg. de ancho de la cara, capacidad de carga de 4900 lb
Artículo MI #14211856
No. Fabricante S-SEC-83SWF70D
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Hamilton Caster
S-SEC-83SWF70D

Material de la rueda de poliuretano, 8.0000 pulg. de diámetro de la rueda, 3.0000 pulg. de ancho de la cara, capacidad de carga de 4900 lb
Artículo MI #14211856
No. Fabricante S-SEC-83SWF70D
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la cara
    3.0000 pulg.
  • Espaciado máx. entre orificios de pernos
    4-1/8 x 6-1/8 pulg.
  • Espaciado mínimo entre orificios de pernos
    3-3/8 x 5-1/4 pulg.
  • Placa de montaje Tamaño  
    5-1/4 x 7-1/4 pulg.
  • Altura total
    10.5000 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    8.0000 pulg.

Detalles

  • Tipo de plataforma de rueda
    Sin pasador King
  • Tipo de rueda
    Giro
  • Capacidad de carga
    4900 lb
  • Tipo de producto
    Ruedas de placa
  • Tipo de cojinete de rueda
    Bola sellada de precisión
  • Color de la rueda
    Banda negra en el centro de aluminio
  • Material de la rueda
    Poliuretano
  • Tipo de material de rueda
    Poliuretano
  • Tipo de rueda
    UltraGlide XC

Descripción general

Descripción del fabricante
RUEDA GIRATORIA S-SEC-83SWF70D SEG 8X3 ULT

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo