Especificaciones
Dimensiones
- Ancho de la cara3.0000 pulg.
- Longitud del buje3.5000 pulg.
- Diámetro de la rueda3.5000 pulg.
- Ancho de rueda3.5000 pulg.
Detalles
- Color principalTira negra
- País de origenEE. UU.
- Dureza70 Costa D
- Capacidad de carga1200 lb
- Rango de temperatura de funcionamiento-50 a 200 °F
- Color de la banda de rodaduraTira negra
- Tipo de cojineteBola sellada de precisión
- Tipo de cojinete de ruedaBola sellada de precisión
- Material de la ruedaAluminio
- Tipo de ruedaUltraGlide XC