Motion
W-420-SWC85-1/2
4.0000 pulg. de diámetro, 2.0000 pulg. de cara, cojinete de bolas sellado con precisión, capacidad de 720 lb
Artículo MI #14212012
No. Fabricante W-420-SWC85-1/2
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
4.0000 pulg. de diámetro, 2.0000 pulg. de cara, cojinete de bolas sellado con precisión, capacidad de 720 lb
Artículo MI #14212012
No. Fabricante W-420-SWC85-1/2
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la cara
    2.0000 pulg.
  • Longitud del buje
    2.5000 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    4.0000 pulg.
  • Ancho de rueda
    2.5000 pulg.

Detalles

  • Color principal
    Tira azul
  • País de origen
    EE. UU.
  • Dureza
    85 Costa A
  • Capacidad de carga
    720 lb
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -50 °F
  • Color de la banda de rodadura
    Tira azul
  • Tipo de cojinete
    Bola sellada de precisión
  • Tipo de cojinete de rueda
    Bola sellada de precisión
  • Material de la rueda
    Aluminio
  • Tipo de rueda
    UltraGlide Ergo

Descripción general

Descripción del fabricante
W-420-SWC85-1/2 CROWN ULTRAPORTAOBJETOS 85A 4X2

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"