Motion
W-630-SWF70D-1-1/4

HAMILTON CASTER & MFG.CO.
W-630-SWF70D-1-1/4

6.0000 pulg. de diámetro, 3.0000 pulg. de cara, cojinete de bolas sellado con precisión, capacidad de 3100 lb
Artículo MI #14212035
No. Fabricante W-630-SWF70D-1-1/4
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HAMILTON CASTER & MFG.CO.
W-630-SWF70D-1-1/4

6.0000 pulg. de diámetro, 3.0000 pulg. de cara, cojinete de bolas sellado con precisión, capacidad de 3100 lb
Artículo MI #14212035
No. Fabricante W-630-SWF70D-1-1/4
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la cara
    3.0000 pulg.
  • Longitud del buje
    3.5000 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    6.0000 pulg.
  • Ancho de rueda
    3.5000 pulg.

Detalles

  • Color principal
    Tira negra
  • País de origen
    EE. UU.
  • Dureza
    70 Costa D
  • Capacidad de carga
    3100 lb
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -50 a 200 °F
  • Color de la banda de rodadura
    Tira negra
  • Tipo de cojinete
    Bola sellada de precisión
  • Tipo de cojinete de rueda
    Bola sellada de precisión
  • Material de la rueda
    Aluminio
  • Tipo de rueda
    UltraGlide XC

Descripción general

Descripción del fabricante
W-630-SWF70D-1-1/4 PLANO ULTRADESLIZANTE 70D 6

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"